AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN466190244000T MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466190244000T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823392127

Codice prodotto

FIN466190244000T

Cod. produttore

466190244000T

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

29 mm

Altezza:

12.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

32.8 mm

Mini relè. (A): 16 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187. Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Accessori: Adattatoreper fissaggio;zoccolo S.97.