FINDER S.P.A. - FIN4C5290240050SPA INTERFACCIA MODULARE A RELE 2 CONTATTI - 4C5290240050SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823308456
Codice prodotto
FIN4C5290240050SPA
Cod. produttore
4C5290240050SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
62.73 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
95.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


