FINDER S.P.A. - FIN553292200040 RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A - 553292200040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823088396
Codice prodotto
FIN553292200040
Cod. produttore
553292200040
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
20.7 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
37.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
27.7 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast


