FINDER S.P.A. - FIN583282300060SMA INTERFACCIA MODULARE A RELE 2 CONTATTI 1 - 583282300060SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 10 A
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823306834
Codice prodotto
FIN583282300060SMA
Cod. produttore
583282300060SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
27 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
74.9 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico



