FINDER S.P.A. - FIN628380240300 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250 - 628380240300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 16 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823084206
Codice prodotto
FIN628380240300
Cod. produttore
628380240300
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
16 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
38.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
68 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
3
Profondità:
35.8 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast


