FINDER S.P.A. - FIN668291100000 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A - 668291100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823292861
Codice prodotto
FIN668291100000
Cod. produttore
668291100000
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
33.5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
31 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
68.5 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


