AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN706284000000 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 22.5MM 2CO - 706284000000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 170...520 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823377445

Codice prodotto

FIN706284000000

Cod. produttore

706284000000

Produttore

FIN

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

170...520 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

400...400 V

Max. ritardo all'eccitazione:

2 s

Numero di contatti di scambio:

2

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.5 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

78.8 mm

Profondità:

96 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

400...400 V

Relè di controllo sequenza e mancanza fase per reti trifase N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. intervallo di misura della tensione: da 170 a 520 V. con morsetti amovibili: no funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì funzione riconoscimento di guasto di fase: sì funzione riconoscimento di sottotensione: no funzione riconoscimento di sovratensione: no funzione di riconoscimento asimmetria: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 2 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 0.5 s. (A): 8 Grado di protezione: IP 20