FINDER S.P.A. - FIN720182400000POA CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5...150KOHM 1C - 720182400000POA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 7 s
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823371764
Codice prodotto
FIN720182400000POA
Cod. produttore
720182400000POA
Produttore
FIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
7 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
7 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
0.5 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.5 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
240...240 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
54.6 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
240...240 V


