FINDER S.P.A. - FIN770190249024 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A DC - 770190249024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 15 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823410999
Codice prodotto
FIN770190249024
Cod. produttore
770190249024
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
15 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no


