AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN773182308050 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN773182308050 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 30 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823375007

Codice prodotto

FIN773182308050

Cod. produttore

773182308050

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

30 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: si Accessori: Separatore per montaggio su barra