FINDER S.P.A. - FIN774590248250 RELE PANNELLO SSR 40A PANNELLO - 774590248250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 40 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823391199
Codice prodotto
FIN774590248250
Cod. produttore
774590248250
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
40 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì


