FINDER S.P.A. - FIN781212301200 ALIMENTATORE SWITCHING 12W 12VDC (1A) - 781212301200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823375663
Codice prodotto
FIN781212301200
Cod. produttore
781212301200
Produttore
FIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
220...220 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
12 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
32 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
17.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
84 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


