FINDER S.P.A. - FIN7E1282300002 CONTATORE ENERGIA MECC. MONOFASE 25A 35M - 7E1282300002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 25 A
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823323558
Codice prodotto
FIN7E1282300002
Cod. produttore
7E1282300002
Produttore
FIN
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
25 A
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
184...264 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Analogico
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...50 Hz
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
35 mm
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP50
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
85.5 mm
Numero di cifre:
6


