AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN7F0200001000 FILTRO SCARICO STANDARD(92X92MM) - 7F0200001000

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN7F0200001000 FILTRO SCARICO STANDARD(92X92MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 120 mm

  • Profondità - 20.1 mm

  • Classe di filtrazione - G3

  • Con tappeto filtrante -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823423548

Codice prodotto

FIN7F0200001000

Cod. produttore

7F0200001000

Produttore

FIN

Larghezza:

120 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

20.1 mm

Classe di filtrazione:

G3

Con tappeto filtrante:

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-15...55 °C

Filtro per ventilatore Fibra sintetica Exhaust per ventola 92 x 92mm