FINDER S.P.A. - FIN7F2082302055 VENTILATORE CON FILTRO 55MC/H - 7F2082302055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 55 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 155 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823423791
Codice prodotto
FIN7F2082302055
Cod. produttore
7F2082302055
Produttore
FIN
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
55 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
155 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
155 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
66.2 mm
Potenza nominale:
29 W
Emissione di rumore:
42 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035