FINDER S.P.A. - FIN7P0482601025 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 260VAC 3+1 25KA - 7P0482601025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 30 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823354125
Codice prodotto
FIN7P0482601025
Cod. produttore
7P0482601025
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
30 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
260 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 8 TE
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
60 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
1.5 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
1.5 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
250 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20



