FINDER S.P.A. - FIN7P0912550100 SPD CLASSE 1 UNIPOLARE 1P N-PE 100KA - 7P0912550100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 100 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823354286
Codice prodotto
FIN7P0912550100
Cod. produttore
7P0912550100
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
100 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
no
Altre configurazioni di rete:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
100 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
1.5 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
1.5 mm²
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


