FINDER S.P.A. - FIN7P2010000020 CARTUCCIA GDT N-PE 20KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823334738
Codice prodotto
FIN7P2010000020
Cod. produttore
7P2010000020
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.5 kV