FINDER S.P.A. - FIN7P3282750005 SPD CI3 INCASSO LAMPADE LED 275VAC 10KV - 7P3282750005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Numero di poli - 1
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N) - 5 kA
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823399478
Codice prodotto
FIN7P3282750005
Cod. produttore
7P3282750005
Produttore
FIN
Tensione nominale AC:
230 V
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.65 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no