FINDER S.P.A. - FIN7P3782751003 SPD CLASSE3 MONOF BARRA DIN 275VAC 6KV 3 - 7P3782751003
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Numero di poli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823388427
Codice prodotto
FIN7P3782751003
Cod. produttore
7P3782751003
Produttore
FIN
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
16 A
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
4 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no