AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN7P6890600600 SPD CLASSE3 LINEA DATI CAT 6-60 V DC RJ4

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN7P6890600600 SPD CLASSE3 LINEA DATI CAT 6-60 V DC RJ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...48 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.2 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 60 V

  • Corrente nominale di carico - 0.5 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 40 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823398082

Codice prodotto

FIN7P6890600600

Cod. produttore

7P6890600600

Produttore

FIN

Tensione nominale DC:

24...48 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.2 kA

Tensione massima continuativa DC:

60 V

Corrente nominale di carico:

0.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

40 V

Livello di protezione filo-terra:

350 V

Frequenza di taglio:

250 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

RJ45

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (senza terra):

8

Messa a terra:

Conduttore separato

Larghezza di montaggio:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione Montaggio: barra cieca 35 mm collegamento 1: RJ45 con contatto telecomunicazioni: no frequenza limite: 250 MHz. esecuzione antideflagrante testata: no corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 0.2 kA. corrente di carico nominale: 0.5 A. livello di protezione filo/filo: 40 V. livello di protezione filo/terra: 350 V. segnalazione nell'apparecchio: senza tensione permanente DC max.: 60 V. tensione nominale DC: da 48 a 24 V. monitoraggio deflettore: no