FINDER S.P.A. - FIN93028230 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41 - 93028230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 88.4 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823355696
Codice prodotto
FIN93028230
Cod. produttore
93028230
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
88.4 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
73.6 mm


