FINDER S.P.A. - FIN93510240 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.34 - 93510240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 93.6 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823284057
Codice prodotto
FIN93510240
Cod. produttore
93510240
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
72.5 mm


