AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN93637060 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34 - 93637060

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN93637060 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 94.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823354965

Codice prodotto

FIN93637060

Cod. produttore

93637060

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

94.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

87.2 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20