AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN93660024 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34 - 93660024

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN93660024 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 87 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823389813

Codice prodotto

FIN93660024

Cod. produttore

93660024

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

87 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

87.2 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20