FINDER S.P.A. - FIN94030SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.55/8 - 94030SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 27 mm
Altezza - 76 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823285283
Codice prodotto
FIN94030SPA
Cod. produttore
94030SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
27 mm
Altezza:
76 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
83.4 mm


