AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN94047SMA ZOCCOLO A VITE APPLICAZIONE FERROVIARIA - 94047SMA

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN94047SMA ZOCCOLO A VITE APPLICAZIONE FERROVIARIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823401249

Codice prodotto

FIN94047SMA

Cod. produttore

94047SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

27 mm

Altezza:

76 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

70.3 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazione e protezione EMC