AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9482SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 2P S.55/8

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 23 mm

  • Altezza - 71.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823093987

Codice prodotto

FIN9482SMA

Cod. produttore

9482SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

23 mm

Altezza:

71.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

63.8 mm

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC