FINDER S.P.A. - FIN94842SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85 - 94842SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27 mm
Altezza - 76.4 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823313719
Codice prodotto
FIN94842SPA
Cod. produttore
94842SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27 mm
Altezza:
76.4 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
75.1 mm


