FINDER S.P.A. - FIN94P4SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 4P S.55 - 94P4SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 31 mm
Altezza - 95.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823402673
Codice prodotto
FIN94P4SMA
Cod. produttore
94P4SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
31 mm
Altezza:
95.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
68.8 mm


