AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN951520SLA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41 - 951520SLA

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN951520SLA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 13 mm

  • Altezza - 30.3 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823308753

Codice prodotto

FIN951520SLA

Cod. produttore

951520SLA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di pin:

8

Larghezza:

13 mm

Altezza:

30.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

9.2 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico