FINDER S.P.A. - FIN95750SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40/41 - 95750SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con morsetti estraibili - no
Numero di pin - 8
Larghezza - 73.1 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823259383
Codice prodotto
FIN95750SMA
Cod. produttore
95750SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con morsetti estraibili:
no
Numero di pin:
8
Larghezza:
73.1 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
15.5 mm




