AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN95853SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40/41/ - 95853SMA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 78.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823285177

Codice prodotto

FIN95853SMA

Cod. produttore

95853SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

78.8 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

57.9 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;ponticello plastico