FINDER S.P.A. - FIN96027SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.56 - 96027SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 27 mm
Altezza - 82.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823392417
Codice prodotto
FIN96027SMA
Cod. produttore
96027SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
27 mm
Altezza:
82.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
67.2 mm


