FINDER S.P.A. - FIN9701SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.46 - 9701SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 82.9 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823354736
Codice prodotto
FIN9701SMA
Cod. produttore
9701SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
82.9 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
67.1 mm




