AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN97020SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.46 - 97020SPA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 82.9 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823304519

Codice prodotto

FIN97020SPA

Cod. produttore

97020SPA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

82.9 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

64.9 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 8 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 8 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori