FINDER S.P.A. - FIN97P2SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.46 - 97P2SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 95.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823401539
Codice prodotto
FIN97P2SMA
Cod. produttore
97P2SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
95.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
65.7 mm


