FINDER S.P.A. - FIN9902023098 MOD. INDICATORE LED+VARIST. 110/240V AC/ - 9902023098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione DC - 110...240 V
Con indicazione LED - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823115542
Codice prodotto
FIN9902023098
Cod. produttore
9902023098
Produttore
FIN
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione DC:
110...240 V
Con indicazione LED:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V


