FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00004842 TCS LAVABO TELAIO X CARTONGES. PER SOSPE - 00004842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132048429
Codice prodotto
FIS00004842
Cod. produttore
00004842
Produttore
FIS
Telaio per cartongesso TCSSistema premontato universale per lavabiMateriali di supporto: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Cartongesso e lastre in gesso-fibraVantaggi: Sistema premontato pronto per l'installazione. La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso. La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di ¿90 in pareti sottili (10 cm). TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini. Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX. Possibilità di regolazione rapida a 180 mm o 230 mm. Barre M12 lunghe 180 mm. Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm. Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.Applicazioni: Sanitari sospesi su cartongesso e muraturaFunzionamento: Collegare il telaio ai montanti a C chiusi a scatolare regolando le altezze. Interasse viti circa 25 cm. Inserire le barre filettate M12 con la protezione cantiere. Fissare la cassetta con viti già predisposte. Alloggiare la cacciata e lo scarico negli appositi collari del telaio. Chiudere la parete con il cartongesso, installare il sanitario. E' possibile fissare il telaio a pavimento con i tasselli SX e procedere poi alla costruzione dei montanti.Specifiche tecniche: Altezza - L1 - [mm]: 1000; Larghezza - L2 - [mm]: 450; Interasse - L3 - [mm]: 125/300; Riferimenti:EAN: 8001132048429Codice fischer: 4842


