AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00009390 SN 310-TR SILICONE NEUTRO - 00009390

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00009390 SN 310-TR SILICONE NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 310 ml

  • Confezione - Cartuccia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132093900

Codice prodotto

FIS00009390

Cod. produttore

00009390

Produttore

FIS

Contenuto:

310 ml

Confezione:

Cartuccia

Silicone multiuso neutro SNSigillante siliconico multiuso neutro professionale a base alcolica per applicazioni in ambienti interni ed esterniMateriali di supporto: Calcestruzzo Muratura Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Metalli Vetro Superfici vetrose Superfici smaltate Ceramiche Pietra naturale (consigliato test preliminare) Non idoneo per: Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per sigillatura di facciate lato interno e/o esterno anche per clima freddo), vetrate, (anche per clima freddo) e giunti per impieghi sanitari. Buona adesione su supporti porosi e non porosi. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colorazione. Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. Non verniciabile.Applicazioni:Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo) Vetrate G CC, anche per clima freddo Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. stanza da bagno e cucina. Adatto anche per la sigillatura di: Giunti di dilatazione e connessione in ambito edile Giunti perimetrali Giunti in condotte di climatizzazione e/o aerazioneFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio allacartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 15; Contenuto: 310; Colore: transparente; Riferimenti:EAN: 8001132093900Codice fischer: 9390