FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00024437 ETR 219 (8) COLLARE A U - 00024437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4006209244371
Codice prodotto
FIS00024437
Cod. produttore
00024437
Produttore
FIS
Cavallotto a ""U""ETRIl collare U-bolt con filettatura metricaVantaggi: Le due filettature del cavallotto a ""U""permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.ProprietàMateriale: Acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm²Zincatura: Zincatura a freddoApplicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese.Fornito con 2 dadi esagonali.Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 270; Dimensione nominale: 8""; Filettatura - A- : M 14; Larghezza - B - [mm]: 236; Riferimenti:EAN: 4006209244371Codice fischer: 24437


