FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00040390 FUS 41/41/2,00 S - 2M PROFILO - 00040390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4006209403907
Codice prodotto
FIS00040390
Cod. produttore
00040390
Produttore
FIS
Profilo di montaggio FUS 41Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impiantiVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali. I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione.ProprietàMateriale: Acciaio S250 GD (materiale n° 1.0242) secondo DIN EN 10346Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µmApplicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 2000; Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m: 1.94; Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m: 0.67; Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m: 0.30; Peso del profilo: 2.06; Sezione trasversale profilo: 2.52; Spessore - S - [mm]: 2; Momento d'inerzia - ly - [cm4]: 5.33; Momento d'inerzia - lz - [cm4]: 7.69; Modulo di resistenza - Wy - [cm3]: 2.58; Modulo di resistenza - Wz - [cm3]: 3.75; Riferimenti:EAN: 4006209403907Codice fischer: 40390


