FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00042537 FRS 25-30 M8/M10 - EX.COD.77594 - 00042537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4006209425374
Codice prodotto
FIS00042537
Cod. produttore
00042537
Produttore
FIS
Collare per tubi FRSIl collare per tubazioni a doppia vite e attacco M8/M10Vantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione. Il dado con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. La guarnizione per l'isolamento acustico fornisce protezione dal rumore e impedisce la corrosione per contatto. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µmDado di connessione:resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13Vite di bloccaggio:vite testa piatta con croceMateriale inserto di isolamento acustico: SBR/EPDM; senza cloro; senza siliconeIsolamento acustico: per DIN 4109 Range di temperatura: -40 °C ÷ +100 °CDurezza: 55 ± 5° Shore AComportamentoa fuoco: DIN 4102: Classe B2Applicazioni: Fissaggio sicuro di tubazioni con barre filettate o viti a doppia filettatura, anche quando ci sono requisiti di protezione antincendio.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 54; Altezza Z - Z - [mm]: 35; Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.00; Dimensione nominale: 3/4""; Filettatura - A - : M 8 / M 10; Range di serraggio - D - [mm]: 25 - 30; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 72; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25; Riferimenti:EAN: 4006209425374Codice fischer: 42537


