AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050564 BUSSOLA RG 28X200 M20I - 00050564

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050564 BUSSOLA RG 28X200 M20I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Filettatura interna su entrambi i lati

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4006209505649

Codice prodotto

FIS00050564

Cod. produttore

00050564

Produttore

FIS

Modello:

Filettatura interna su entrambi i lati

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Bussola RGBussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo.Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM, FIS SB, FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 200; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 45; Profondità di ancoraggio efficace - hef - [mm]: 200; Filettatura - A - : M 20; Diametro foro - d0 - [mm]: 32; Riferimenti:EAN: 4006209505649Codice fischer: 50564