FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00069367 UBN 4,8X250 FASCETTA CABLAGGIO - 00069367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 250 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4006209693674
Codice prodotto
FIS00069367
Cod. produttore
00069367
Produttore
FIS
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
250 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1 N
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


