FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00069377 UBN 8,8X810 FASCETTA CABLAGGIO NERA - 00069377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 800 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 8.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4006209693773
Codice prodotto
FIS00069377
Cod. produttore
00069377
Produttore
FIS
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
800 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
8.8 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no