FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071521 ROSETTA U M10 (10,5X20X2) - 00071521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8001132715215
Codice prodotto
FIS00071521
Cod. produttore
00071521
Produttore
FIS
Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 10; ¿ occhiolo- D - [mm]: 5; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 20; Riferimenti:EAN: 8001132715215Codice fischer: 71521