AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00077937 FABS PERCUSSORE SDS PER FAZ, FBN E EXA - 00077937

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00077937 FABS PERCUSSORE SDS PER FAZ, FBN E EXA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209779378

Codice prodotto

FIS00077937

Cod. produttore

00077937

Produttore

FIS

Percussore FABSPercussore con innesto SDS-Plus per il montaggio degli ancoranti a battere fischer FAZ II, FBN II, EXA per diametri M8÷M12.Vantaggi: Percussore ad alta qualità per il montaggio conforme all’ETA degli ancoranti a battere fischer FAZ II, FBN II, EXA con diametro M8÷M12. Supporto SDS-Plus per trapani a percussione e tassellatori con attacco SDS-Plus.VantaggiConsigliato per tutte le installazioni: può essere utilizzato per l'uso a parete, soffitto o pavimento senza che il tassello cada. La filettatura sporgente non viene danneggiata durante l’inserimento.Installazione rapida e semplice: permette di risparmiare tempo per l’installazione degli ancoranti.Evita il danneggiamento dell’oggetto da fissare specialmente nelle installazioni con ridotti spazi di lavoro.Anche i ""meno esperti""possono eseguire l’installazione senza problemi.Funzionamento: Inserire il percussore con presa SDS-Plus nel trapano a percussione . L’installazione dell’ancorante avviene mediate le battute del trapano a percussione.Specifiche tecniche: Adatto al fissaggio: FAZ II, FBN II, EXA per metriche da M8 a M12; Riferimenti:EAN: 4006209779378Codice fischer: 77937