AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079416 SKS 10X20 VITE T.E.

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079416 SKS 10X20 VITE T.E.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209794166

Codice prodotto

FIS00079416

Cod. produttore

00079416

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Interamente filettato:

Con dado:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Con rondella:

no

Vite SKSVite testa esagonale SKSVantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 4006209794166Codice fischer: 79416