AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079692 RD M10/M8 MANICOTTO RIDUZ. DOPPIO FIL. - 00079692

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079692 RD M10/M8 MANICOTTO RIDUZ. DOPPIO FIL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 10

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209796924

Codice prodotto

FIS00079692

Cod. produttore

00079692

Produttore

FIS

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Acciaio

Dimensioni filettatura metrica interna:

10

Dimensioni filettatura metrica esterna:

8

Filettatura esterna in pollici:

Altri

Filettatura interna in pollici:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Manicotto RDManicotto di riduzione RDVantaggi: ProprietàMateriale: 11SMnPb30 (materiale n° 1.0718) secondo DIN EN 10087Zincatura:Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 23; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Filettatura esterna - A 2 - : M 8; Riferimenti:EAN: 4006209796924Codice fischer: 79692